Brzeszczot zamienny, długość listków: 250mm

Nr art.: 581735 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
338 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość listków (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Liczba zębów na cal 9
Wykonanie zębów Szlif krzyżowy
Rodzaj produktu Brzeszczoty piły ręcznej
Długość 250 mm
Grubość arkusza 0,9 mm
Materiał do obróbki drewno
Zawartość część pojedyncza
Grupa materiałów drewniane
Możliwość konfiguracji nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 581735 250
EAN / GTIN 4045197978080
Numer producenta 581735 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczot do piły z precyzyjnym szlifem krzyżowym i uzębieniem trapezowym o grubości 0,9 mm. Odporna, cienka powłoka zmniejsza tarcie i przyczepność wiórów. Lista zębata hartowana impulsowo o równomiernym rozwarciu zębów piły zapewnia długotrwałą ostrość i proste cięcie.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do cięcia poprzecznie do włókien. Szybkie i proste cięcie przy minimalnym nakładzie siły.