{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 12 szt. | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Liczba zębów na cal | 25 | |
| Wykonanie zębów | Uzębienie precyzyjne | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczot do piły łukowej | |
| Liczba brzeszczotów | 12 szt. | |
| Długość | 200 mm | |
| Grubość arkusza | 0,4 mm | |
| Materiał do obróbki | Stal szlachetna; z tworzywa sztucznego; metal; Metale nieżelazne | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość konfiguracji | nie |
| Numer artykułu | 581280 | |
| EAN / GTIN | 4010124210465 | |
| Numer producenta | 210146-26121 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 Augsburg, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de |