Miniaturowe piły kabłąkowe z brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby, długość listków: 300mm

Nr art.: 580750 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
266 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość listków (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał kabłąka aluminium
Wysokość kabłąka 110 mm
Alternatywny kąt brzeszczotu 40 stopni
Maks. naprężenie brzeszczotu 1 500 N
Naprężenie brzeszczotu Z możliwością regulacji
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 405 mm
Długość brzeszczotu 300 mm
Liczba zębów na cal 24
Materiał brzeszczotu piły bimetalowe
Liczba brzeszczotów 1
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Zakres zastosowania Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 580750 300
EAN / GTIN 4062406128579
Numer producenta 580750 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna piła kabłąkowa z komponentami z odlewanego aluminium. Maksymalne naprężenie brzeszczotu do 1500 N z możliwością bardzo łatwej regulacji dzięki nakrętkom mocującym zintegrowanym w uchwycie. Alternatywnie możliwość mocowania brzeszczotu pod kątem 40°, do cięcia równo z powierzchnią. Dodatkowe brzeszczoty można przechowywać w korpusie. Długość całkowita 405 mm.
Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.
Wysokość ramy 110 mm.

W dostawie:

Brzeszczot bimetalowy HOLEX nr 582970.