Szczotki cylindryczne, drut stalowy, ⌀ szczotki D1: 3mm

Nr art.: 578200 3
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
389 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 300 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 100 mm
Wysokość części roboczej H1 100 mm
Średnica szczotki D1 3 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (ręczna)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 578200 3
EAN / GTIN 4017359153574
Numer producenta 542381
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Linia spiralna ze spiralnego drutu stalowego.
długość całkowita 300 mm, długość robocza 100 mm.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i usuwania zadziorów z rur, otworów itp.