Szczotki druciane, ręczne, gładki drut stalowy, 0,35 mm, liczba rzędów pokrycia: 2

Nr art.: 575000 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
964 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rzędów pokrycia Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
szerokość korpusu 22 mm
długość całkowita L 290 mm
wysokość pokrycia 0,35 mm
Długość robocza L3 140 mm
Długość drutu H1 25 mm
liczba rzędów pokrycia 2
materiał korpusu drewno
Rodzaj produktu Szczotka druciana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575000 2
EAN / GTIN 4017359078426
Numer producenta 10002042
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Wygięty uchwyt drewniany z dwoma otworami do wieszania. Długość robocza 140 mm, wysokość drutu 25 mm, długość całkowita ok. 290 mm.