{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał pokrycia | Stal szlachetna | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Mikrościerające | |
| Wysokość części roboczej H1 | 8 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 5 mm | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka Ds | 3 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Typowe zastosowanie | Szlifowania dokładnego | |
| Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 574946 5 | |
| EAN / GTIN | 4017359289150 | |
| Numer producenta | 450881 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |