{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0,2 mm | |
| Materiał pokrycia | INOX | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Kształt falisty | |
| Kolor pokrycia | Srebrna | |
| Szeroki brzeg | 15 mm | |
| Wysokość części roboczej | 12 mm | |
| Średnica szczotki | 50 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 574225 50X15 | |
| EAN / GTIN | 4067263880790 | |
| Numer producenta | 574225 50X15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |