• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Bristle-Brush typ C, ⌀ 50 mm ⌀ chwytu 6 mm, BB-ZS, ziarnistość: 120

Nr art.: 573547 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta BB-ZS
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 1,6 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Kolor pokrycia Białe
Szeroki brzeg L3 10 mm
Wysokość części roboczej H1 10 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie 120
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie; Szlifowania dokładnego
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573547 120
EAN / GTIN 54046719316330
Numer producenta 7000078175
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.
Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm).
Trzpień mocujący (⌀ chwytu 6 mm) z zalanymi segmentami.
z wygiętą szczeciną (typ C) do obróbki powierzchni profilowanych.

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.
Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.
Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. 
Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. 
Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.