Specjalna szczotka do czyszczenia z systemem szybkiej wymiany ⌀ 75 mm 80

Nr art.: 573516 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,44  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,35  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości Ceramika
ziarnistość 80
kolor żółty
maksymalna prędkość obrotowa 18 000 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 573516 80
EAN / GTIN 9009013051857
Numer producenta 34570188

Opis

Wykonanie:

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
Zastosowanie w szlifierkach prostych i kątowych z talerzem mocującym 554090554094 (trzpień mocujący o ⌀ 6 mm lub uchwyt M14).