Jednorzędowa szczotka tarczowa mikrościerająca, 0,6 mm, SiC 120, ⌀ szczotki D1×szerokość szczotki: 150X14mm

Nr art.: 570320 150X14
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość szczotki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,6 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Szeroki brzeg L3 14 mm
Wysokość części roboczej H1 32 mm
Średnica szczotki D1 150 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt otwór
Średnica otworu d1 12 mm
Możliwość rozwiercenia otworu do maks. średnicy 30 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 000 min-1
Materiał ścierny karborund (SiC)
Uziarnienie 120
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 570320 150X14
EAN / GTIN 4017359136294
Numer producenta 340841
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, tworząc walce o zmiennej szerokości. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.