Jednorzędowa szczotka tarczowa Drut INOX 0,30 mm 200X16 mm

Nr art.: 570315 200X16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut INOX
⌀ szczotki D1 200 mm
⌀ otworu d1 16 mm
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu 80 mm
wysokość pokrycia 0,3 mm
Długość drutu H1 33 mm
maksymalna prędkość obrotowa 6 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 570315 200X16
EAN / GTIN 4067263906544

Opis

Wykonanie:

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do uszorstniania, czyszczenia, usuwania rdzy, zdzierania zgorzeliny itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, tworząc walce o zmiennej szerokości. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.