Jednorzędowa szczotka tarczowa drut stalowy, 0,30 mm 100X12 mm

Nr art.: 570300 100X12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ szczotki D1 100 mm
szerokość szczotki 12 mm
⌀ otworu d1 12 mm
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu 20 mm
wysokość pokrycia 0,3 mm
Długość drutu H1 21 mm
maksymalna prędkość obrotowa 8 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 570300 100X12
EAN / GTIN 4017359099681
Numer producenta 320161

Opis

Wykonanie:

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.
Nadaje się do oczyszczania rowków wiórowych.

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, tworząc walce o zmiennej szerokości. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.