Half-moon double offset-ring wrench, 19 x 22 mm

Nr art.: 57.19X22
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 57.19X22
EAN / GTIN 3148511134009
Numer producenta 57.19X22
Numer L L60130 5841
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The half-moon shape allows nuts to be operated that cannot be reached with conventional tools
  • Head with OGV® twelve-sided profile for powerful, gentle tightening of nuts
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 28.2 x 32.2
  • E x E1 [mm]: 9.9 x 11.3
  • E3 [mm]: 15.5
  • H x H1 [mm]: 66.5 x 78.5
  • B [mm]: 235
  • L [mm]: 255
  • [g]: 280