Kompaktowa tarcza wykańczająca (SiC) 203X25X51 mm

Nr art.: 568741 203X25X51
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • ⌀ otworu: 51

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość drobne
stopień twardości równiaki
⌀ tarczy 203 mm
szerokość 25 mm
⌀ otworu 51 mm
oznaczenie producenta FS-WL
wersja 6S fine
Maszyna napędowa szlifierek stołowych
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 568741 203X25X51
EAN / GTIN 638060219621
Numer producenta 642207

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze kompaktowe zapewniają powtarzalną obróbkę wykańczającą, ponieważ pracuje zawsze świeże ścierniwo. Bez zmiany geometrii obrabianego przedmiotu i bez rowków; długa trwałość.

Zastosowanie:

W szlifierkach stołowych albo szlifierkach ręcznych z trzpieniem mocującym nr 556380, wielk. 1-2 i kołnierzem redukcyjnym nr 568782. Pasujące obciągacze do ściernic nr 568785.
Tarcza wykańczająca z owiniętej włókniny. Zapewnia delikatną, połyskującą obróbkę wykańczającą np. przy produkcji siłowników hydraulicznych, łopatek turbin, sztućców itp.