Talerze szlifierskie, mocowane na rzepy, poliuretanowe, ⌀ zewnętrzna: 150mm

Nr art.: 567885 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
216 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M8
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 150 mm
Uchwyt Gniazdo gwintowane
do średnicy tarczy 150 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567885 150
EAN / GTIN 6416868941470
Numer producenta 8295494111
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Wykonanie:

Talerze szlifierskie ABRANET Unipad z uchwytami 5/16 cala lub M8 i wielootworowe, aby zapewnić równomierne odsysanie pyłu.

Pasuje do:

Nadają się do krążków ściernych z perforacją: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.