Krążki ścierne mocowane na rzepy ABRANET® ACE HD, ⌀ 150 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 567805 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    14,90 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    12,43 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
431 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia zgrubne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa poliamidowe
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 15
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Seria ABRANET® ACE HD
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567805 60
EAN / GTIN 6416868653328
Numer producenta AH24102560
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o siatkowej strukturze z tysiącami otworów.

Zaleta:

  • Szlifowanie bezpyłowe: najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska.
  • Ściernice nie zatykają się (unika się wad powierzchni i odkładania się pyłu).
  • Gwarantująlepszą jakość powierzchni przy mniejszym zużyciu ścierniwa.
  • Wysoka efektywność − w zależności od rodzaju powierzchni wydajność obróbki ubytkowej zwiększa się wielokrotnie.

ABRANET® ACE HD ze wzmocnioną, bardzo odporną na rozrywanie strukturą sieciową (krawędź) i ziarnem ceramicznym (CER). Bardzo wysoka wydajność szlifowania.

Zastosowanie:

Do zastosowań wymagających szczególnie dużej wydajności, jak szlifowanie ubytkowe tworzyw wielowarstwowych, aluminium itp.