Krążki ścierne mocowane na rzepy ABRANET®, ⌀ 34 mm, Ziarnistość: 400

Nr art.: 567803 400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    1,65 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    1,38 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
255 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
34 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt
Rzep
maks. prędkość obwodowa
40 m/s
Podłoże ścierniwa
poliamidowe
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu
Perforacja okrągła
Seria
ABRANET®
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
400 siateczka
Do materiału
aluminium; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów
wielomateriałowy
Właściwości
Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567803 400
EAN / GTIN 6416868362886
Numer producenta 5420905041
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o siatkowej strukturze z tysiącami otworów.

Zaleta:

  • Bezpyłowe szlifowanie: wymaga mało miejsca i nie obciąża środowiska.
  • Bez dokładania tarcz ściernych (unikanie wad powierzchni i wałków pyłowych).
  • Gwarantujelepsze powierzchnie przy mniejszym zużyciu środków ściernych.
  • Duża wydajność − wydajność rośnie kilkukrotnie w zależności od powierzchni.

Zastosowanie:

Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów, (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.