• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Krążki ścierne mocowane na rzepy Siatka, ⌀ 150 mm, ziarnistość: 120

Nr art.: 567797 120

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia średnio drobne
Maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa poliamidowe
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Do materiału aluminium; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567797 120
EAN / GTIN 4062406297695
Numer producenta 567797 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o siatkowej strukturze z tysiącami otworów.

Zaleta:

  • Bezpyłowe szlifowanie: wymaga mało miejsca i nie obciąża środowiska.
  • Bez dokładania tarcz ściernych (unikanie wad powierzchni i wałków pyłowych).
  • Gwarantujelepsze powierzchnie przy mniejszym zużyciu środków ściernych.
  • Duża wydajność − wydajność rośnie kilkukrotnie w zależności od powierzchni.

Zastosowanie:

Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów, (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.