Krążki ścierne mocowane na rzepy (CER), Hookit 775L perforowane 220

Nr art.: 567791 220
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    5,10  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    4,27  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 775L
Materiały ścierne Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości ceramiczne
ziarnistość 220
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
oznaczenie producenta Hookit 775L
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567791 220
EAN / GTIN 30076308642700
Numer producenta 7100064270

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ze stabilnym podłożem. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania.

Zaleta:

  • Bardziej równomierny wygląd szlifowanej powierzchni dzięki dobremu podparciu ziaren.
  • Lepsza wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu krawędzi.

Zastosowanie:

Do zastosowania na sucho i na mokro na powierzchniach drewnianych, lakierowanych, metalowych i z tworzywa sztucznego.
precyzyjne ścierniwo Cubitron™ II korzystne do obróbki dużych powierzchni (blat) dziękiwysokiej wydajności oraz bardziej równomiernej obróbce powierzchni.
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
    Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka