Krążki polerskie mocowane na rzepy, miękkie, ⌀ tarczy: 150mm

Nr art.: 567722 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    25,74 PLN / 1 Sztuka
  • z 25 Sztuka
    21,45 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
564 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień twardości miękkie
⌀ tarczy 150 mm
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
zalecana prędkość obrotowa 1 500 min-1 - 1 700 min-1
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567722 150
EAN / GTIN 4062406566197
Numer producenta 567722 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Krążki filcowe do polerowania wstępnie oszlifowanych powierzchni, z zastosowaniem past polerskich nr 555740 i 552420 UNI. Strona zadrukowana służy do zamocowania na talerzu podporowym.
Wykonane z czystej wełny owczej. Szybsze efekty polerowania i mniej hologramów w porównaniu z produktami z włókien syntetycznych.

Zastosowanie:

Do polerowania lakierów i metali.