Krążki polerskie mocowane na rzepy, twarde, ⌀ tarczy: 127mm

Nr art.: 567721 127
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,51 PLN / 1 Sztuka
  • z 25 Sztuka
    17,13 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
478 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Białe
Podłoże ścierniwa Filc
Stopień twardości Twarde
Maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Zalecana prędkość obrotowa 1 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 1 700 min-1
Średnica 127 mm
Opis kształtu płaskie
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567721 127
EAN / GTIN 4062406566159
Numer producenta 567721 127
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Krążki filcowe do polerowania wstępnie oszlifowanych powierzchni, z zastosowaniem past polerskich nr 555740 i 552420 UNI. Strona zadrukowana służy do zamocowania na talerzu podporowym.
Wykonane z czystej wełny owczej. Szybsze efekty polerowania i mniej hologramów w porównaniu z produktami z włókien syntetycznych.

Zastosowanie:

Do polerowania lakierów i metali.