• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ III (CER) 1187C, ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 60

Nr art.: 566475 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    22,96 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    19,11 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
628 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 25 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Talerze wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria Cubitron™ III
Oznaczenie producenta 1187C
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z warstwą chłodzącą
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M Cubitron™ III 1187C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566475 60
EAN / GTIN 068060671004
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie uformowane, wysokowydajne ścierniwo w produktach 3M™ składa się ze zdefiniowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie większa wydajność przy bardzo dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie.
Niezwykle wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Dodatkowo naniesiony pomocniczy środek ścierny zapewnia chłodny szlif, bez zabarwień i zapobiega zatykaniu się przy obróbce materiałów zacierających się.
Zapewnia szybszą i trwałą wydajność usuwania materiału w porównaniu z krążkiem fibrowym 987C 3M™ Cubitron™ II.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z tarczami szlifierskimi GARANT nr 566665 / HOLEX nr 566650/6670 lub 3M nr 566690 / 566692. Do szlifowania powierzchni płaskich lub wypukłych o wysokiej elastyczności.
Do obróbki stali szlachetnej, aluminium, tytanu i stopów niklu.