• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Nr art.: 566467 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    37,68  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    31,41  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; żeliwo
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™II
Materiały ścierne Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 36
podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 178 mm
⌀ otworu 22,23 mm
oznaczenie producenta 982CX PRO
zoptymalizowane dla materiału stal; żeliwo
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Krążek fibrowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566467 36
EAN / GTIN 638060833216
Numer producenta 7100242965

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie uformowane, wysokowydajne ścierniwo w produktach 3M™ składa się ze zdefiniowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie większa wydajność przy bardzo dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie.
Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe, otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Krążki fibrowe o wysokiej wydajności z udoskonalonym ziarnem Cubitron™ II o precyzyjnym kształcie i nowej konstrukcji. Dla jeszcze większej wydajności szlifowania i większej trwałości w porównaniu z 982C.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia przyjemną, ergonomiczną pracę przy niewielkim nacisku. Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz szlifierskich.
Do obróbki stali.