Krążki fibrowe XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 566460 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    7,17 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    6,02 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 649 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
115 mm
Szerokość tarczy T
22,23 mm
Talerze
wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Średnica otworu H
22,23 mm
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Maks. prędkość obrotowa
13 300 min-1
Podłoże ścierniwa
wulkanizowane krążki fibrowe,
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Seria
XF870
Oznaczenie producenta
VSM XF 870
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Krążek fibrowy
Materiał ścierny
Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka)
80 siateczka
Do materiału
Stal stopowa; stal
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni
Właściwości
Z warstwą chłodzącą
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566460 80
EAN / GTIN 4018875312582
Numer producenta 731258
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Krążki fibrowe VSM XF 870 o bardzo dużej wydajności szlifowania oraz o bardzo dużej trwałości. Chłodny szlif. Przeznaczone szczególnie do wszystkich stali, żaroodpornych stopów Ni i stali CrNi.
Rodzaj ziarna: ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE).

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Doszlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni z dużą elastycznością.