{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Cubitron™ II | |
| Oznaczenie producenta | 969F | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 125 mm | |
| Talerze | włókno szklane | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | talerz z włókna szklanego, | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Szlifowanie krawędzi | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenia ziarnistości 3M | Cubitron™ II 969F |
| Numer artykułu | 565496 60 | |
| EAN / GTIN | 4054596197084 | |
| Numer producenta | 7100105863 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |