Ściernice wachlarzowe SLTT (ZA-Power), płasko-skośne do obróbki stali i INOX 40

Nr art.: 565413 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,56  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,99  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płasko-skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płasko-skośne
⌀ tarczy 178 mm
⌀ otworu 22,23 mm
talerze Talerz z blachy stalowej
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 565413 40
EAN / GTIN 4027497388790
Numer producenta A27201780400045

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości.
Solidna tarcza podporowa z blachy stalowej. Cicha i niepowodująca wibracji.
Specjalna mieszanka korundu cyrkonowego z aktywną powłoką ścierną zapewnia chłodny szlif.

Zastosowanie:

Do wysokich wydajności szlifowania przy długiej trwałości.

Wskazówka:

Tarcze ścierne wachlarzowe bez talerza SLTflex do miękkiego szlifu, obróbki spoin pachwinowych itp. zob. nr 566300 i następne.