Tarcze ścierne wachlarzowe speed CER płasko, ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 80

Nr art.: 565235 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    24,95 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    20,81 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 688 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
125 mm
Talerze
z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Otwór
Średnica otworu H
22,23 mm
stopień rozdrobnienia
drobne
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Podłoże ścierniwa
płótno
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Seria
speed
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny
Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka)
80 siateczka
Do materiału
Stal stopowa
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości
Z warstwą chłodzącą; Z odsadzeniem
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565235 80
EAN / GTIN 4062406159337
Numer producenta 565235 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wysokiej jakości ziarno ceramiczne (CER) z efektem samoostrzenia zapewnia maksymalną wydajność szlifowania i niewielki nacisk.
  • Powłoka z aktywnego spoiwa ściernego zapewnia chłodny szlif.
  • Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
  • Ergonomiczny, tłumiący drgania talerz poliestrowy (z możliwością odstawiania).
  • Optymalne efekty na szlifierkach kątowych dużej mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia wysoką objętościową wydajność skrawania i długą trwałość.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.