Clamping bolt for perforated tables

Nr art.: 564126
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 564126
EAN / GTIN 4020772249915
Numer producenta 564126
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping bolts for perforated tables, for adapting quick-release clamps to perforated tables for wood and welding processing.
The quick release can be fixed easily and quickly from above. The clamping bolt is insensitive to the surface quality and diameters of the bore and can also be used for thin plates, from 4 mm.

Cecha szcz.:

  • Size: 16
  • ISO 4762 socket head screw: M8 x 20
  • ØD: 16
  • H: 17.5
  • Weight: 36 g