• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tarcze ścierne do przecinania Basic* bardzo wąskie, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 563650 115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    7,22 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    6,02 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 996 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
Proste
Średnica
115 mm
Szerokość tarczy T
1 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Średnica otworu H
22,23 mm
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia
90 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia
90 stopni
Maks. prędkość obrotowa
13 300 min-1
Min. grubość materiału
3 mm
Maks. grubość materiału
5 mm
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
60 siateczka
Specyfikacja
A60BF
Do materiału
Stal stopowa
Grupa materiałów
metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563650 115
EAN / GTIN 9003172409689
Numer producenta 34332868
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne ściernice tnące do okazjonalnego przecinania kształtowników, rur itp.

Specyfikacja:

A60BF.