Stycznie mocowane płytki wymienne z 4 śrubowymi krawędziami skrawającymi.

Nr art.: 5606324
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELITANG T490 LINE
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5606324
EAN / GTIN 7291075229004
Numer producenta 5606324
Numer L L23970 49

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 12,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 13,74 mm, grubość płytki tnącej (S): 13,05 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,65 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12,5 mm
  • Ilustracja 1.
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 13,74 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 13,05 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,65 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4