{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 230 mm | |
| Szerokość tarczy T | 7 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 20 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 30 stopni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Kształt ISO | 27 | |
| Twardość | L | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Oznaczenie producenta | PREMIUM*** | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 36 siateczka | |
| Specyfikacja | A36L-BFX | |
| Do materiału | aluminium; metale nieżelazne i kolorowe | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 560405 230X7 | |
| EAN / GTIN | 9003170054164 | |
| Numer producenta | 5416 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |