• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Locksmith angle 150mm 100mm

Nr art.: 56036032
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
Długość krótkiego ramienia 100 mm
Szerokość krótkiego ramienia 100 mm
Grubość krótkiego ramienia 5 mm
Długość ramienia długiego 150 mm
Szerokość długiego ramienia 100 mm
Grubość długiego ramienia 5 mm
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy
Materiał stal
Grubość materiału 5 mm
Powierzchnia ocynkowane
Masa 0,258 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036032
EAN / GTIN 4022668360322
Numer producenta 56036032
Numer L L60010 6269
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • With stop
  • Made of steel; Galvanised surface

Cecha szcz.:

  • Thickness: 5
  • Leg length 2: 100 mm
  • Leg length 1: 150 mm
  • Length mm (L): 165 mm
  • Weight: 258g
  • Width mm (b): 100 mm