• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bolt cutters ″Universal″ L.760mm max. cutting capacity 40HRc9mm²

Nr art.: 56020004
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
Oznaczenie producenta Bolzenschneider Universal
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości z ogranicznikiem
Materiał stal
Powierzchnia lakierowane proszkowo; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 760 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56020004
EAN / GTIN 4022668200048
Numer producenta 56020004
Numer L L60010 4553
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

- Reduction of the required manual force by up to 15 · Limit stop with extra large buffer zone · Infinitely adjustable · For commercially available reinforcing steel III + IV according to DIN 488 - strength approx. 550 N/mm² - as well as for prestressing steel and hardened and tempered S