{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 178 mm | |
| Szerokość tarczy T | 7 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 20 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 30 stopni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 8 600 min-1 | |
| Kształt ISO | 27 | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | Master Uni | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 24 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | CER24Q-BF | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 560007 178X7 | |
| EAN / GTIN | 4069515054492 | |
| Numer producenta | 560007 178X7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |