{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Wysokość odsadzenia L2 | 7,5 mm | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 10 mm; 11 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Długość całkowita L | 197 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 55A.10X11 | |
| EAN / GTIN | 3148516988836 | |
| Numer producenta | 55A.10X11 | |
| Numer L | L60130 1928 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |