Osełki średnie (M) Degussit, ze spieków ceramicznych  średnich (M), Długość × szerokość: 150X25mm

Nr art.: 558980 150X25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Osełka
Platformy prostokąt
Materiał ścierny Rubiny syntetyczne
Uziarnienie 600
stopień rozdrobnienia średni
Długość całkowita 150 mm
Szerokość segmentu 25 mm
Długość segmentu 150 mm
Wysokość segmentu 15 mm
Seria Degussit®
Zawartość część pojedyncza
Typowe zastosowanie Fazowanie; szlifowania dokładnego; Ściąganie
Do materiału ceramika; metal; porcelana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558980 150X25
EAN / GTIN 4045197407337
Numer producenta 902-41101-0
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wysoka twardość, wynikająca z zastosowania spieków ceramiki i tlenków glinu, bez spoiwa, nadaje narzędziom do szlifowania wykańczającego bardzo wysoką trwałość krawędzi i kształtu (syntetyczny rubin), co zapewnia doskonałą jakość powierzchni.
Osełki wykańczające z rubinu syntetycznego w uziarnieniach:
średnie (M) (Ra ok. 10 µm, odpowiada ziarnistości 600).

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac w budowie narzędzi i form, w mechanice precyzyjnej, przemyśle optycznym i szklarskim, produkcji porcelany itd. Do fazowania, wykonywania karbów i zmiany kształtu.