{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Pilnik do wygładzania | |
| Platformy | prostokąt | |
| Materiał ścierny | Karborund | |
| Uziarnienie | 180 | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Szerokość segmentu | 6 mm | |
| Długość segmentu | 100 mm | |
| Kolor | Zielony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Zastosowanie | Fazowanie; Ściąganie | |
| Do materiałów | ceramika; metal; porcelana |
| Numer artykułu | 558655 100X6M | |
| EAN / GTIN | 4260496530542 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de |