Osełki do obciągania - karborund (zielony) , okrągła, Długość × szerokość (mm) ziarnistość: 150X16F

Nr art.: 558635 150X16F
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    64,41 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    53,67 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy kształt okrągły
Materiał ścierny Karborund
Uziarnienie 320
Stopień rozdrobnienia drobne
Długość całkowita 150 mm
Kolor Zielony
Średnica 16 mm
Zawartość część pojedyncza
Zastosowanie Fazowanie; Ściąganie
Do materiałów ceramika; metal; porcelana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558635 150X16F
EAN / GTIN 4260496530351
Producent/osoba odpowiedzialna Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzi i ich ostrzy. 
Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi form. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. 
Do węglików spiekanych, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki, porcelany. Materiał o dużej twardości i właściwościach samoostrzących.

Wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.