Osełki do obciągania - karborund (zielony) , trójkątne, Długość × szerokość (mm) ziarnistość: 100X6M

Nr art.: 558615 100X6M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    29,36 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    24,48 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
509 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 180
ziarnistość średni
Kształt trójkątne
szerokość 6 mm
długość 100 mm
kolor zielony
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558615 100X6M
EAN / GTIN 4260496530641
Producent/osoba odpowiedzialna Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania fazowania narzędzi i ich ostrzy. 
Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi form. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. 
Do węglików spiekanych, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki, porcelany. 
Materiał o dużej twardości i właściwościach samoostrzących.

Wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.