• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Osełka – korund szlachetny, płaskie, Długość × szerokość (mm) ziarnistość: 100X20F

Nr art.: 558555 100X20F
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    55,43 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    46,20 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy prostokąt
Materiał ścierny korund szlachetny
Uziarnienie 320
Stopień rozdrobnienia drobne
Długość całkowita 100 mm
Szerokość segmentu 20 mm
Długość segmentu 100 mm
Kolor Pomarańczowy
Zawartość część pojedyncza
Zastosowanie Fazowanie; Ściąganie
Do materiałów stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558555 100X20F
EAN / GTIN 9003173093702
Numer producenta 34496445
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzi i ich ostrzy. 
Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi form. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. 
Do stali (hartowanej) i stopów o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie. 
Odporność tego materiału na obciążenia dynamiczne zapewnia wytrzymałość krawędzi i wysoką skrawalność.

Wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.