• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BL, 100×1000 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 558510 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    370,86 PLN / 1 sztuka
  • z 6 sztuki
    309,07 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 1 000 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria SC-BL
Oznaczenie producenta SC-BL
Wersja A coarse
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Maks. porównanie ziarnistości 100
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558510 100
EAN / GTIN 2050001694195
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
15
Stal < 900 N/mm²
 
10
Stal < 1400 N/mm²
 
10
Stal < 55 HRC
 
10
Stal < 60 HRC
 
10
Stal < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
10
CuZn
 
10
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
10
drewniane
 
10
lakiery
 
10
uniw.
 
10
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązanym żywicą syntetyczną, duża trwałość, równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.
mocna włókninowa taśma o niewielkim wydłużeniu, do wysokich obciążeń.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.