• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BS, 40×815 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 558504 100
Cena za 1 sztuka (PLN 99,56 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    81,14 PLN / 1 sztuka
    (PLN 99,56 / 1 Metre)
  • z 10 sztuki
    67,64 PLN / 1 sztuka
    (PLN 82,99 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy
wersja płaska
Szerokość materiału ściernego
40 mm
Długość materiału ściernego
815 mm
Jednostka napędowa
Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia
zgrubne
Podłoże ścierniwa
włóknina
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Seria
SC-BS
Oznaczenie producenta
SC-BS
Wersja
A coarse
Kolor
Brązowy
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Taśmy ścierne
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Min. porównanie ziarnistości
100
Maks. porównanie ziarnistości
100
Do materiału
Stal stopowa; stal
Grupa materiałów
metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558504 100
EAN / GTIN 4046719004805
Numer producenta 7000067819
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
15
Stal < 900 N/mm²
 
10
Stal < 1400 N/mm²
 
10
Stal < 55 HRC
 
10
Stal < 60 HRC
 
10
Stal < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
10
CuZn
 
10
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
10
drewniane
 
10
lakiery
 
10
uniw.
 
10
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązanym żywicą syntetyczną, duża trwałość,równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.
elastyczna taśma włókninowa do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.