• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma ścierna włókninowa (A) SC-BS, 30×533 mm, porównanie ziarnistości: 180

Nr art.: 558498 180
Cena za 1 sztuka (PLN 110,27 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    58,78 PLN / 1 sztuka
    (PLN 110,27 / 1 Metre)
  • z 10 sztuki
    48,94 PLN / 1 sztuka
    (PLN 91,83 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt prosty
Szerokość materiału ściernego 30 mm
Długość materiału ściernego 533 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria SC-BS
Wersja A medium
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Min. porównanie ziarnistości 180
Maks. porównanie ziarnistości 180
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558498 180
EAN / GTIN 4001895541582
Numer producenta 7000068155
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
15
Stal < 900 N/mm²
 
10
Stal < 1400 N/mm²
 
10
Stal < 55 HRC
 
10
Stal < 60 HRC
 
10
Stal < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
10
CuZn
 
10
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
10
drewniane
 
10
lakiery
 
10
uniw.
 
10
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązanym żywicą syntetyczną, duża trwałość, równomierna powierzchnia, niewielkie wytwarzanie ciepła.
elastyczna taśma włókninowa do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień.