• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BS, 10×330 mm, porównanie ziarnistości: 280

Nr art.: 558492 280
Cena za 1 sztuka (PLN 56,56 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    18,66 PLN / 1 sztuka
    (PLN 56,56 / 1 Metre)
  • z 30 sztuki
    15,58 PLN / 1 sztuka
    (PLN 47,22 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 10 mm
Długość materiału ściernego 330 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria SC-BS
Oznaczenie producenta SC-BS
Wersja A very fine
Kolor Niebieskie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Maks. porównanie ziarnistości 280
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558492 280
EAN / GTIN 2050001694164
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
15
Stal < 900 N/mm²
 
10
Stal < 1400 N/mm²
 
10
Stal < 55 HRC
 
10
Stal < 60 HRC
 
10
Stal < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
10
CuZn
 
10
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
10
drewniane
 
10
lakiery
 
10
uniw.
 
10
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązanym żywicą syntetyczną, duża trwałość,równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.
elastyczna włókninowa taśma do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.