Taśma ścierna, włókninowa (A) DF-BL 100

Nr art.: 558476 100
(PLN 40,26 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    12,28  PLN / Sztuka
    (PLN 40,26 / 1 Metre)
  • z 25 Sztuka
    10,25  PLN / Sztuka
    (PLN 33,62 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0.1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DF-BL
oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 100
ziarnistość zgrubny
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0.1 %
szerokość taśmy ściernej 13 mm
długość taśmy ściernej 305 mm
wersja A coarse
kolor brązowy
Rodzaj produktu Włókninowa taśma ścierna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558476 100
EAN / GTIN 4046719327676
Numer producenta 7000067929

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
20
Stal < 900 N/mm²
 
20
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
20
Stal < 60 HRC
 
20
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
żeliwo szare (sferoidalne)
 
20
CuZn
 
20
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
20
drewniane
 
20
lakiery
 
20
uniw.
 
20
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała i elastyczna włókninowa taśma ścierna o dużej stabilności krawędzi.
elastyczna taśma włókninowa do zastosowania w szlifierkach ręcznych.
Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązanym żywicą syntetyczną, duża trwałość, równomierna powierzchnia, niewielkie wytwarzanie ciepła.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, matowienia i obróbki wykańczającej. Odporne na rozciąganie podłoże tekstylne jest odpowiednie szczególnie do dużych obciążeń na szlifierkach pneumatycznych.