• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne (A) 237AA Trizact™, 40×760 mm, ziarnistość: 180

Nr art.: 558466 180
Cena za 1 sztuka (PLN 52,36 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    39,79 PLN / 1 sztuka
    (PLN 52,36 / 1 Metre)
  • z 8 sztuki
    33,15 PLN / 1 sztuka
    (PLN 43,62 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Szerokość materiału ściernego
40 mm
Długość materiału ściernego
760 mm
Talerze
płótno
Podłoże ścierniwa
płótno
Seria
237AA
Oznaczenie producenta
237AA Trizact™
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Taśmy ścierne
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
180 siateczka
Do materiału
Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M
A100

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558466 180
EAN / GTIN 2050001743855
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ziarno o strukturze ostrosłupowej (A), wynikającej ze ściśle uporządkowanej, trójwymiarowej struktury małych cząstek tlenku aluminium. Przy szlifowaniu odsłaniają się wciąż nowe warstwy ścierniwa - aż do podłoża tkaninowego (tkanina X).

Zastosowanie:

Do uszlachetniania i wykańczania. W celu zapewnienia stałych wyników dokładnego szlifowania wszystkich stali, również chromoniklowych oraz stopów kobaltu, niklu i tytanu.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.