Taśma ścierna, korund zwykły (A) KK841F, 100×3500 mm, Gradacja: 80

Nr art.: 558172 80
Cena za 1 sztuka (PLN 25,98 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    90,92 PLN / 1 sztuka
    (PLN 25,98 / 1 Metre)
  • z 10 sztuki
    75,77 PLN / 1 sztuka
    (PLN 21,65 / 1 Metre)
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gradacja Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 3 500 mm
Seria KK841F
Oznaczenie producenta KK841F
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału Brązy; Stal stopowa; Mosiądz; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558172 80
EAN / GTIN 4018875021309
Numer producenta 702130
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo elastyczna taśma ścierna, obsypana korundem normalnym (A). Idealne dopasowanie do struktury obrabianego elementu. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP-Size)zapewnia chłodny szlif i służy jako warstwa pośrednia w materiałach z tendencją do smarowania.

Zastosowanie:

Nadaje się zwłaszcza do szlifowania konturów albo profili z wklęsłymi albo wypukłymi rolkami kontaktowymi. Nadaje się zwłaszcza do stali chromowo-niklowej, stali wysokostopowej, stopów podstawowych niklu, mosiądzu i brązu oraz tytanu i aluminium. Obróbka armatury, okuć, łopatek turbin, precyzyjnych części, implantów i narzędzi chirurgicznych. Zastosowanie przy szlifowaniu ręcznym albo za pomocą robotów, na szlifierkach wąskotaśmowych firm Löser, Greif, Rema i innych.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.