Horizontal toggle clamp with black handle

Nr art.: 558023
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 558023
EAN / GTIN 4020772018573
Numer producenta 558023
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp with black handle, with open holding arm and angled base.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings on sizes 2 and 3. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 1.8 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M8x45
  • Weight: 390 g
  • Size: 3
  • A: 8.0
  • B: 59
  • C: 24.0
  • D: 6.8
  • E: 37.0
  • F: 6.5
  • H: 70
  • H1: 86.5
  • H2: 86
  • HW min.: 5
  • HW max.: 16.0
  • I: 15.0
  • O: 7
  • L1: 206
  • M: 28.5
  • N: 42.5
  • P: 38
  • α: 90°