Trójkątne kawałki papieru ściernego na rzepy (A) Perforacja 6-krotna, uziarnienie: 60

Nr art.: 557636 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    2,97 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    2,50 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
393 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Starcke 540 FK
Opis formy Kształt trójkątny
Szerokość materiału ściernego 88 mm
Długość materiału ściernego 93 mm
Talerze papier
Jednostka napędowa Inne
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Papier
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 6
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557636 60
EAN / GTIN 4002748777745
Numer producenta 177774
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F) o dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu. Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego (A).

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna i tworzywa sztucznego.

Pasuje do:

Pasuje do Bosch Multi-Cutter.