Push-pull type toggle clamp with green handle

Nr art.: 557551
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557551
EAN / GTIN 4020772010591
Numer producenta 557551
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Push-rod tensioner with green handle, short design. Compression and tension clamps.
Long push rod guide with fastening thread and nut. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets. Hardened shoulder screws. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6880.

Cecha szcz.:

  • Size: 5-M27
  • F1: 4.0 kN
  • F2: 4.0 kN
  • Contact screw: M12x50
  • Weight: 1200 g
  • Size: 5-M27
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Stroke: 67.0
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50
  • L1: 175.0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M27x2.0
  • N: 49.0